Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM20

  • ERIKS:12126228
  • Hersteller:6118040200
Image 1
Schneideisen für metrisches Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.



Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g.
Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm