Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM2

  • ERIKS:23412654
  • Hersteller:4317784212731
Image 1
Schneideisen für metrisches Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.



Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g.
Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Außengewinde
0.4 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm