Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.
CHF 97.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Gewindesteigung Außengewinde | 1.5 mm |
Material | HSS-E |
DIN-Norm | EN 22568 |
Durchmesser | 45 mm |
Dicke | 14 mm |