FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM14x1

  • ERIKS:12126243
  • Hersteller:4317784482196
Image 1
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 74.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm