FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM12x1,25

  • ERIKS:12126241
  • Hersteller:4317784482172
Image 1
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 116.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm