Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
CHF 63.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Außengewinde | 1.75 mm |
Material | HSS-E |
DIN-Norm | EN 22568 |
Durchmesser | 38 mm |
Dicke | 14 mm |