FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM10x1

  • ERIKS:12126238
  • Hersteller:4317784482356
Image 1
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 57.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm