FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS W3/8"

  • ERIKS:23412709
  • Hersteller:4317784269292
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für Whitworth-Gewinde BS 84, Toleranzfeld mittel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
16 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568