FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS W1."

  • ERIKS:23412716
  • Hersteller:4317784269360
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für Whitworth-Gewinde BS 84, Toleranzfeld mittel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 110.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
8 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568