FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNF7/8"-14

  • ERIKS:23412753
  • Hersteller:6118220035
Image 1
Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 101.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm