FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNF7/16"-20

  • ERIKS:23412749
  • Hersteller:4317784269612
Image 1
Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm