FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNF5/8"-18

  • ERIKS:23412751
  • Hersteller:4317784269636
Image 1
Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 68.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm