FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNF N.12-28

  • ERIKS:23412745
  • Hersteller:6118220017
Image 1
Schneideisen für UNF-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 36.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
12 in
Gewindesteigung Außengewinde
28 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm