Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
CHF 57.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 9/16 in |
Gewindesteigung Außengewinde | 12 in |
Material | HSS |
DIN-Norm | EN 22568 |
Durchmesser | 38 mm |
Dicke | 14 mm |