FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNC5/16"-18

  • ERIKS:23412735
  • Hersteller:4317784269476
Image 1
Schneideisen für UNC-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm