FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNC1."-8

  • ERIKS:23412743
  • Hersteller:6118200037
Image 1
Schneideisen für UNC-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 111.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
8 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
55 mm
Dicke
22 mm