FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNC1/4"-20

  • ERIKS:23104929
  • Hersteller:4317784269469
Image 1
Schneideisen für UNC-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm