FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNC N.8-32

  • ERIKS:23412731
  • Hersteller:6118200013
Image 1
Schneideisen für UNC-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm