FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS UNC N.1-64

  • ERIKS:23412725
  • Hersteller:43150070
Image 1
Schneideisen für UNC-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt, ab Nr. 5 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm