FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M6x0,50

  • ERIKS:23412676
  • Hersteller:4317784105545
Image 1
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 33.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
0.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm