Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Gewindesteigung Außengewinde | 0.8 mm |
Material | HSS |
DIN-Norm | EN 22568 |
Durchmesser | 20 mm |
Dicke | 7 mm |