FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M18

  • ERIKS:23412641
  • Hersteller:4317784105446
Image 1
Schneideisen für metrisches Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm