FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS Links M5

  • ERIKS:23412665
  • Hersteller:4317784269162
Image 1
Schneideisen für Linksgewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 36.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Außengewinde
0.8 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm