FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS Links M20

  • ERIKS:23412671
  • Hersteller:4317784269223
Image 1
Schneideisen für Linksgewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 84.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Außengewinde
2.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm