FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS Links M2

  • ERIKS:12126233
  • Hersteller:4317784482158
Image 1
Schneideisen für Linksgewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Außengewinde
0.4 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm