FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS 6E M12

  • ERIKS:23412653
  • Hersteller:4317784359757
Image 1
Schneideisen für metrisches Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.



Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
1.75 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm