Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.
CHF 167.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | PG |
Material | HSS |
DIN-Norm | 40434 |
Durchmesser | 65 mm |
Dicke | 18 mm |