FORMAT

FORMAT Schneideisen DIN40434 HSSPG16

  • ERIKS:23412759
  • Hersteller:4317784269711
Image 1
Schneideisen für Stahlpanzerrohr-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.

Zur Liste hinzufügen

CHF 118.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
PG
Material
HSS
DIN-Norm
40434
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm