FORMAT

FORMAT Schneideisen DIN40434 HSSNPT3/8"

  • ERIKS:23412766
  • Hersteller:4317784269780
Image 1
Schneideisen für NPT-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt.

Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 97.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8 in
Material
HSS
DIN-Norm
40434
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm