FORMAT

FORMAT Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8"

  • ERIKS:23412764
  • Hersteller:4317784269766
Image 1
Schneideisen für NPT-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt.

Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 72.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Material
HSS
DIN-Norm
40434
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm