Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisen DIN40434 HSSNPT1."

  • ERIKS:23412769
  • Hersteller:4317784269810
Image 1
Schneideisen für NPT-Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt.

Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 206.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1 in
Material
HSS
DIN-Norm
40434
Durchmesser
65 mm
Dicke
25 mm