Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt.
Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.
CHF 76.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1/16 in |
Material | HSS |
DIN-Norm | 40434 |
Durchmesser | 25 mm |
Dicke | 9 mm |