Eriks
FORMAT

FORMAT Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 300x180mm

  • ERIKS:23422559
  • Hersteller:4317784099677
Image 1
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet.

Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
300 mm
Schenkellänge
180 mm