FORMAT

FORMAT Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 1000x500mm

  • ERIKS:23422563
  • Hersteller:4317784099721
Image 1
Schlosserwinkel ohne Anschlag

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet.

Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
1000 mm
Schenkellänge
500 mm