FORMAT

FORMAT Schlosserwinkel mit Anschlag verzinkt 250x160mm

  • ERIKS:23422567
  • Hersteller:4317784099769
Image 1
Schlosserwinkel mit Anschlag

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet. Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
250 mm
Schenkellänge
160 mm