FORMAT

FORMAT Schlosserwinkel mit Anschlag verzinkt 1000x500mm

  • ERIKS:23422572
  • Hersteller:4317784099813
Image 1
Schlosserwinkel mit Anschlag

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet. Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 113.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
1000 mm
Schenkellänge
500 mm