Eriks
FORMAT

FORMAT Schlosserhammer DIN1041 mit Stielschutzhülse 1000g

  • ERIKS:23075399
  • Hersteller:4317784122276
Image 1
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

Ausführung: DIN 1041, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen.

Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel DIN 5111. Rostgeschützt durch Pulverlackierung. Bahn und Pinne präzisionsgeschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen und im Stiel integrierte Stielschutzhülse.

Zur Liste hinzufügen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewicht
1000 g
Material Stiel
Holz