Eriks
FORMAT

FORMAT Schlosserhammer 3K Graphite 2000g

  • ERIKS:13678229
  • Hersteller:6767452000
Image 1
Schlosserhammer mit Graphit-Stiel

Ausführung: DIN 1041, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit unzerbrechlichem, Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel und Komfortgripzone.

Zur Liste hinzufügen

CHF 49.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT