FORMAT

FORMAT Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D22,5x6mm

  • ERIKS:23110394
  • Hersteller:4317784086103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlitzfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
63 mm
DIN-Norm
850-D
Kopfdurchmesser
225 mm