FORMAT

FORMAT Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D16,5x3mm

  • ERIKS:23110386
  • Hersteller:4317784086028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlitzfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.

Zur Liste hinzufügen

CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
56 mm
DIN-Norm
850-D
Kopfdurchmesser
165 mm