FORMAT

FORMAT Schleifstift Diamant STK Kugelform 6x70mm/6

  • ERIKS:23429177
  • Hersteller:4317784137683
Image 1
Diamant-Schleifstift, Kugelform

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm.

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.



Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten sowie zum Gravieren.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Stiftfräse
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
70 mm
Kopfdurchmesser
6 mm