Eriks
FORMAT

FORMAT Schleifmopteller mit Kunstharzbindung 115mm K40

  • ERIKS:12532236
  • Hersteller:4317784509688
Image 1
Fächerschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Keramikkorn, Ø 115 mm, gewölbt

Ausführung: Keramisches Korund mit Multibindung. Sehr aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Ideal geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für Edelstahl
Ja