FORMAT

FORMAT Schleifmopteller Glasgewebe gerade 180mm K80

  • ERIKS:23428796
  • Hersteller:4317784101400
Image 1
Fächerschleifscheibe, Universal, Ø 180 mm, gerade

Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Waschbeton
Ja