Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.
Anwendung: Geeignet für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung.
CHF 8.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Geeignet für Metall | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Waschbeton | Ja |