FORMAT

FORMAT Schleifmopteller 6 Grad gewölbt 115mm K60

  • ERIKS:23428798
  • Hersteller:4317784102155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fächerschleifscheibe, Standard, Ø 115 mm, 6° gewölbt

Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Waschbeton
Ja