FORMAT

FORMAT Schleifmopteller 12 Grad gewölbt 115mm K80

  • ERIKS:23428770
  • Hersteller:4317784341899
Image 1
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 115 mm, 12° gewölbt

Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Geeignet für Waschbeton
Ja