Eriks
FORMAT

FORMAT Schleifklotz 80x50x20mm K120

  • ERIKS:23429068
  • Hersteller:4317784100953
Image 1
Schleifschwamm

Ausführung: 4-seitig beschichtet, 80 x 50 x 20 mm.

Anwendung: Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art (Lack, Stein, Holz, Kunststoff, alle Metalle etc.) sowie zum Reinigen und Pflegen.

Hinweis: Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung.



Kunststoffgebundene Silicium-Carbidstreuung (SiC), weich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Körnung
120
Länge
50 mm
Breite
80 mm