Eriks
FORMAT

FORMAT Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 5mm

  • ERIKS:23429863
  • Hersteller:4317784090339
Image 1
Schlagzahlen

Ausführung:9-teilig (0–9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken.



Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600–800 N/mm². In Kunststoffbox, mit abnehmbarem Deckel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT