FORMAT

FORMAT Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 2mm

  • ERIKS:23429860
  • Hersteller:4317784122733
Image 1
Schlagzahlen

Ausführung:9-teilig (0–9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken.



Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600–800 N/mm². In Kunststoffbox, mit abnehmbarem Deckel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT