Eriks
FORMAT

FORMAT Schlagbuchstaben-Satz Schrifthöhe 2mm

  • ERIKS:23429867
  • Hersteller:4317784122740
Image 1
Schlagbuchstaben

Ausführung: 27-teilig (A–Z in Großbuchstaben). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451.

Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken.



Seidenglanz matt, mit Festigkeit 600–800 N/mm². In Kunststoffbox, mit abnehmbarem Deckel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT